MECALINE PA1012-SLANG ZWART 10X8 -846317 (RO=25M)

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846317
Rubix:05170704
EAN:3660338081606
MECALINE PA1012-SLANG ZWART 10X8 -846317 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG ZWART 10X8 -846317 (RO=25M)


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalpa
Lengte rol25 m
€ 63,51 excl. BTW
/ rol
€ 76,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden