KNIPEX RONDBUIGTANG VDE 22 06 160

Rondbuigtangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:22 06 160
Rubix:10160350
EAN:4003773033790
KNIPEX RONDBUIGTANG VDE 22 06 160
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrond
Beklengte30 mm
Lengte165 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX RONDBUIGTANG VDE 22 06 160


Voor het buigen van draadogen. Korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen. Gladde spitsen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor het buigen van draadogen. Ronde, korte bekken, precisie geslepen. Gladde spitsen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x48x30 mm
Vorm van de bekkenrond
Beklengte30 mm
Lengte165 mm
Gewicht175 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,93 excl. BTW
/ stuk
30,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden