KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 35 22 115 ESD SB
Elektronica-grijptangen ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:35 22 115 ESDSB
Rubix:10162386
EAN:4003773027867






Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA GRIJPTANG 35 22 115 ESD SB
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica. Voor grijpen, klemmen en buigen. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard.
Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica. Voor grijpen, klemmen en buigen. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x84x87 mm |
| Beklengte | 22,5 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 96 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,15 excl. BTW
/ stuk
€ 42,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen