PFERD RONDBORSTEL RBU 25048-32-2 INOX 0,30
Platte borstels, niet-gedraaid RBU 25048/AK32-2 INOX 0,30
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBU 25048/AK32-2 INOX 0,30
Rubix:23086114
Fabrikant:43506503
EAN:4007220220931

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBU 25048-32-2 INOX 0,30
Voor gebruik op gangbare stationaire ontbraammachines. Voor het ontbramen van buizen, snijkanten en kleine onderdelen. De uitvoering met vulling van gekruld, gedraaid draad (LIT) is geschikt voor borstelwerk bij hoge belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draad | 50 |
| Diameter borstel | 250 mm |
| Snelheid | 1400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,66 excl. BTW
/ stuk
€ 265,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen