PFERD BORSTEL ROND RBG 11506/M14 PIPE ST

Platte pijpleidingborstels RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50
Rubix:23088206
Fabrikant:43302102
EAN:4007220750933
PFERD BORSTEL ROND RBG 11506/M14 PIPE ST

Technische samenvatting

Draad21
Diameter borstel115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBG 11506/M14 PIPE ST


Beste resultaten worden bereikt met krachtige haakse slijpers. Agressieve en stabiele borstel, bestand tegen hoge mechanische belastingen. Ideaal voor intensief borstelwerk bij de bouw van leidingen, pijpleidingen en reservoirs. De uiterst fijne uitvoering van deze borstel is uitstekend geschikt voor de behandeling van moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. nabewerking na het lassen. U vindt andere gereedschappen die speciaal geschikt zijn voor de pijpleidingbouw in de brochure " Outils PFERD pour l'industrie du pipeline ". Voor meer informatie en bestelnummers betreffende de PFERD-afbraamschijven voor de pijpleidingbouw, raadpleeg catalogus 206.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draad21
Diameter borstel115 mm
Snelheid6300 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 211,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 256,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen