Referenties
Spartex:RONTCPLAT13Z/100
Rubix:08913870
Fabrikant:000433.00100.9130.000
EAN:4043952071250


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 13 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING D433 M12
Rondellen voor schroeven met cilindrische kop D.13 - verzinkt staal 140HV DIN 433 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
13 mm
Metrische diameter
M12