Referenties
Fabory:38055.240.001
Rubix:08911201
EAN:8715492775320

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M24 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,3 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 57,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M24