SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M2
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ2A2ISO
Rubix:A0822999
Fabrikant:708922
EAN:4043377308528


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M2
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M2 |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 8,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
5 mm
Metrische diameter
M2