SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M4

Platte sluitringen, normale serie, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONZ4A2ISO
Rubix:A0826105
Fabrikant:708924
EAN:4043377308641
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M4

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M4


Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter9 mm
NormISO 7089
Metrische diameterM4
Dikte0,8 mm
€ 7,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 9,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

9 mm

Metrische diameter

M4