SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M56
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN58Z.140HV
Rubix:08913793
Fabrikant:000125.00102.0580.000
EAN:4043952047903


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 56 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 58 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M56
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B galvanisch verzinkt schijven B (gestanst), met afschuining Afmeting: 58 x105 x9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 382,5 g |
| Binnendiameter | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M56 |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
56 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
58 mm
Norm
Metrische diameter
M56