Referenties
Spartex:RONGOUJM7A4
Rubix:08261848
Fabrikant:144047
EAN:4043377134592


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 7X14X1,6
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M7X14X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M7 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Metrische diameter
M7