SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M22
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLLU22A4
Rubix:A0823045
Fabrikant:255134LL22
EAN:4043377358356


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 65 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M22
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M22 |
| Maat | ll |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 40,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
65 mm
Metrische diameter
M22