SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X45

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX10X45EFA4-50
Rubix:A0825394
Fabrikant:14581410 45
EAN:4043377342591
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X45


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 72,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter