SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X8
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ5X8EFA2-70
Rubix:08255694
Fabrikant:0966205 8
EAN:4043377121035

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X8
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm