SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X100
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X100EFA4-50
Rubix:A0825341
Fabrikant:1458144 100
EAN:4043377287267

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X100
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 56,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm