SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X60
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X60EFA4-50
Rubix:08261512
Fabrikant:1458144 60
EAN:4043377232953

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X60
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 79,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm