SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X75

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X75EFA4-50
Rubix:A0825240
Fabrikant:1458146 75
EAN:4043377287588
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X75


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 82,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 99,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter