SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X80

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X80EFA2-50
Rubix:0899112165
Fabrikant:1458126 80
EAN:4043377285942
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X80


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 53,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter