Referenties
Festo:NEKM-C-1
Rubix:06162132
Fabrikant:547452
EAN:4052568092719
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKERASSORTIMENT NEKM-C-1 547452
assortiment stekkers NEKM-C-1 Geschikt voor motorregelaar CMMS-ST-... Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Verbinding | screw connection with tension sleeve |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,28 excl. BTW
/ stuk
€ 35,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
