FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-IS 570953

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M12G4-P1-IS
Rubix:05127334
Fabrikant:570953
EAN:4052568058678
FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-IS 570953

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-IS 570953


stekker NECU-S-M12G4-P1-IS Toegestane kabeldiameter = 4 - 6 mm, Gebaseerd op de norm = (* EN 61076-2-101, * EN 61984), Bevestigingspositie = willekeurig, Aansluitfrequentie = 50, Werkspanningsbereik DC = 0 - 30 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact)
Aangepaste tariefcode85366990
7,91 excl. BTW
/ stuk
9,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen