FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX-Q3 564945

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M8G3-HX-Q3
Rubix:05119140
Fabrikant:564945
EAN:4052568056988
FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX-Q3 564945

Technische samenvatting

Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M8G3-HX-Q3 564945


stekker NECU-S-M8G3-Q3 Toegestane kabeldiameter = 2,1 - 3,5 mm, Toegestane individuele draaddiameter =>= 0,05 mm, gebaseerd op de norm = (* EN 61076-2-104, * EN 61984), aansluitfrequentie = 3, werkspanningsbereik AC = 0 - 32 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa, gegoten zink, vernikkeld (behuizing); messing, vernikkeld (schroefvergrendeling); verguld (pencontact); pur, fpm (afdichtingen)
Aangepaste tariefcode85366990
12,44 excl. BTW
/ stuk
15,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen