FISCHER PLUG DUOPOWER 6X30 MET SCHROEF (DS=50ST)

Plug DuoPower

Zie technische informatie
Referenties
Fischer:535459
Rubix:A0493629
Fabrikant:DuoPower 6 x 30 S
EAN:4048962239881
FISCHER PLUG DUOPOWER 6X30 MET SCHROEF (DS=50ST)
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 6X30 MET SCHROEF (DS=50ST)


Het duo van kracht en slimheid
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle- en plaatbouwmaterialen (klappen/knopen)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt dat de plug dieper in het boorgat zakt• Optimale terugkoppeling van de plug - je voelt dat de plug perfect zit• Met passende schroef voor perfecte houvast. Der fischer DuoPower biedt zeer goede houdwaarden door 2 componenten: De grijze component van hoogwaardig nylon activeert, afhankelijk van het bouwmateriaal, automatisch het optimale functionele principe (spreiden, klappen, knopen) voor beste houvast. De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component. Eenvoudig indraaien van de schroef en aan het einde correct „trekken“. Niet overdraaien van de schroef. De aan de plugkop aangevormde rand voorkomt dat de plug in het boorgat zakt.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt het mogelijk het toepassingsgebied uit te breiden naar extra bouwmaterialen met maximale belastingen• De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatbouwmaterialen mag het gewindeloze deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel

Sterke punten

• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)

Toepassingen

• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Lengte30 mm
Materiaalkunststof
Typeduopower
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,14 excl. BTW
/ doos
17,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Boordiameter

Lengte

Select varianten (21)