Referenties
Bosch:2607000448
Rubix:19051676
EAN:3165140085304



Productdetails : BOSCH HOUTEN DEUVEL GEGROEFD 10X40 (PK=30ST)
Professionele deuvelaccessoires - De houten gegroefde deuvel is een professionele accessoire. Dit stevige en eenvoudig te verwerken artikel voorkomt draaien door het gegroefde ontwerp. Het is geschikt voor alle houtverbindingen met ronde deuvels en is verkrijgbaar in de volgende diameters: 6, 8 en 10 mm. De gegroefde houten deuvel is van beukenhout gemaakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 172x115x19 mm |
| Gewicht verpakking | 73 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,59 excl. BTW
/ pak
€ 4,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
