FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/2-12 153230
Meervoudige verdeler QSLV3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV3-1/2-12
Rubix:06142764
Fabrikant:153230
EAN:4052568070496

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/2-12 153230
Meervoudige verdeler QSLV3-1/2-12 360° oriënteerbaar, 3-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x58x32 mm |
| Logistiek gewicht | 183 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen