LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 12-1/2"BSPP 3158 12 21

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3158 12 21
Rubix:A0071022
Fabrikant:3158 12 21
EAN:0820099240770
LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 12-1/2"BSPP 3158 12 21

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK INSCHROEF Y-KOPP. 4X 12-1/2"BSPP 3158 12 21


Het assortiment push-in fittings LF 3000® omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiport-functies die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Bestendigheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompwerking

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• ROHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Lagedruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Paneelen

Technologieën:
• Push-in-koppelingen
• Push-to-Connect-koppelingen
• Pneumatische fittingen
• Instant-fittingen
• Snelkoppelingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: samengeperste lucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,050

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht51 g
Gewicht verpakking541 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2g 1/2
Diameter buis12 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 172,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen