Referenties
SMC:KCL06-99
Rubix:05282967

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (c3604, chemisch vernikkeld) en pbt |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r(pt)-außengewinde |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KCL06-99
De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCL, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, hoek met buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x43x13 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Materiaal | messing (c3604, chemisch vernikkeld) en pbt |
| Aansluiting 1 | r(pt)-außengewinde |
| Profiel | hoeksteekverbinding |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Type | hoeksteekverbinding zonder terugslagventiel (zelfdichtend) |
| Diameter buis | 6 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen