Referenties
SMC:KRU06-00
Rubix:05283901
Fabrikant:KRU06-00

Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRU06-00
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
KRU-00, vlamvertragend, one-touch-koppeling, Y-union
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Profiel | y |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | vlamvertragende y-union in 6mm |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen