NORGREN T-KOPPELING MET STEELNIPPEL 4MM
Pneufit-C Stam-T-stuk ongelijk serie C0063
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00630400
Rubix:A0127048
Fabrikant:C00630400

Productdetails : NORGREN T-KOPPELING MET STEELNIPPEL 4MM
T-verbinding 4 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | stam-t-stuk |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | pneufit c gelijk stam zij-t-stuk 4mm x 4mm |
| Diameter buis | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
