RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 3/8 25KAAK17MPN

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:25KAAK17MPN
Rubix:37014163
Fabrikant:25KAAK17MPN
EAN:4039747114936
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 3/8 25KAAK17MPN

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 3/8 25KAAK17MPN


Premium snelkoppelingssysteem met nominale diameter 7,8 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelsysteem met standaard Europees profiel. Verkrijgbaar in messing/staal of roestvrij staal.

Sterke punten

Industriële koppeling met Europees standaardprofiel
Lagere aansluitkrachten
UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval
Met één hand te bedienen voor eenvoudige en snelle aansluiting

Toepassingen

Verfapplicaties; Vloeistoftransfere; Laboratoriumgasvoorziening; Voedsel- en chemische verwerking; Water- en koelmiddelleidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 13/8
Aansluiting 223
Aangepaste tariefcode84812090
€ 26,75 excl. BTW
/ stuk
€ 32,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden