LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 4MM 3146 04 00

Legris Schotkoppeling gemengd 3159

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3146 04 00
Rubix:06019208
Fabrikant:3146 04 00
EAN:0820099237633
LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 4MM 3146 04 00

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal
Aansluiting 1rohr 4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 4MM 3146 04 00


Verbinding van 2 slangen via een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel. De universele fitting maakt een vaste verbinding met metalen buizen aan de ene kant, terwijl de insteekkoppeling aan de andere kant eenvoudig aan- en afkoppelen van buizen mogelijk maakt.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking190 g
Materiaalroestvast staal
Aansluiting 1rohr 4 mm
Aansluiting 24 mm
Diameter buis4 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
86,70 excl. BTW
/ 10 stuks
104,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen