NORGREN PNEUFIT INSTEEKKOPPELING C00840604
Pneufit-C Stem Y unequal series C0084
Zie technische informatieReferenties
Norgren:C00840604
Rubix:0599005080
Fabrikant:C00840604

Productdetails : NORGREN PNEUFIT INSTEEKKOPPELING C00840604
T-Connection 6 - 4 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm tube |
| Aansluiting 2 | 6 mm stem |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
