RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BI 3/8 26KEIW17MPN
Rectus Koppeling Serie 26
Zie technische informatieReferenties
Parker:48155540
Rubix:06030245
Fabrikant:48155540


Technische samenvatting
| Materiaal | messing nikkelgecoat (koppeling) en nbr afdichting |
|---|---|
| Aansluiting 1 | bspp binnendraad g 3/8 |
Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BI 3/8 26KEIW17MPN
Rectus 26KEIW17MPN veiligheidssnelkoppeling met binnendraad 3/8''.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing nikkelgecoat (koppeling) en nbr afdichting |
| Aansluiting 1 | bspp binnendraad g 3/8 |
| Profiel | euro profiel |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | zelfontluchtings veiligheids-snelkoppeling (serie 26ke) |
| Diameter buis | 7,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden