MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPPELING 10-3/8G - 853071
SCHOT VROUWELIJK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853071
Rubix:06262430
EAN:3660338092534

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPPELING 10-3/8G - 853071
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Profiel | inwendig |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen