NORGREN INSTEEKKOP. Y-1/2-10-10
Pneufit-C Swivel Y-adaptor male BSPP series C0288
Zie technische informatieReferenties
Norgren:C02881048
Rubix:0699005513
Fabrikant:C02881048

Productdetails : NORGREN INSTEEKKOP. Y-1/2-10-10
Rotatable Y-screw-in screw connection 10 - G 1/2 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm push-in |
| Aansluiting 2 | g1/2 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,37 excl. BTW
/ stuk
€ 7,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
