NORGREN Y-INSTEEKKOPPELING MET STEELNIPPEL 4-4-4

Pneufit-C Y-stuk gelijk serie C0084

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C00840400
Rubix:A0127044
Fabrikant:C00840400
NORGREN Y-INSTEEKKOPPELING MET STEELNIPPEL 4-4-4

Technische samenvatting

Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube ø 4 mm (push-in fitting)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN Y-INSTEEKKOPPELING MET STEELNIPPEL 4-4-4


▪ Norgren Pneufit® C-koppelingen zijn klaar voor gebruik, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor optimale doorstroming
▪ Losneembare roestvrijstalen grijpring om nylon- of polyurethaanbuis (85 of 95 durometer) vast te klemmen
▪ Vernikkelde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe hoogwaardige afdichting met siliconevrije U-packing
Pneufit-C Y-stuk gelijk Ø4mm C00840400

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube ø 4 mm (push-in fitting)
Profiely-stuk met vlak uiteinde (stem y)
Aansluiting 2smooth end ø 4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
4,06 excl. BTW
/ stuk
4,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen