Referenties
Festo:KS3-CK-6
Rubix:06141016
Fabrikant:3478
EAN:4052568018238

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS3-CK-6 3478
Snelkoppelingsplug KS3-CK-6 Voor zelfsluitende snelkoppelingsaansluitingen. Nominale grootte=4,9 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=378 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 20,9 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 16 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden