FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-M5-PK-4 35984

Knie-opsteekkoppeling LCNH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCNH-M5-PK-4
Rubix:06141204
Fabrikant:35984
EAN:4052568023324
FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-M5-PK-4 35984

Technische samenvatting

Materiaalzink spuitgiet / aluminium
Aansluiting 1tubing o,d, 6mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-OPSTEEKNIPPELSCHROEFKOPPELING LCNH-M5-PK-4 35984


L-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-M5-PK-4 zwaaibaar, met verlengd behuizingsgedeelte, voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring. Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,95 g
Materiaalzink spuitgiet / aluminium
Aansluiting 1tubing o,d, 6mm
Aansluiting 2m5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode79070000
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen