NORGREN KNIE-INSCHROEF KIKI 6 X 1/4 - 10 147 0628
Pneufit-steekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:101470628
Rubix:06200196
Fabrikant:101470628

Documenten
Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEF KIKI 6 X 1/4 - 10 147 0628
Pneufit-steekfitting met compacte units met vastgezette spantangen en positieve buisverankering en siliconenvrije O-ringafdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,59 excl. BTW
/ stuk
€ 5,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden