FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/4-PK-6 13973

Opsteekkoppeling CRCN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRCN-1/4-PK-6
Rubix:06140428
Fabrikant:13973
EAN:4052568021689
FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/4-PK-6 13973
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); pa-versterkt; tpe-u(pu) (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/4-PK-6 13973


Opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-1/4-PK-6 corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16,5 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); pa-versterkt; tpe-u(pu) (afdichting)
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,99 excl. BTW
/ stuk
16,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen