SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA524-01F

Pneumatisch bediende klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJA524-01F
Rubix:A0728537
Fabrikant:00170047
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA524-01F

Technische samenvatting

Typepneumatisch bediende klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA524-01F


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe regeling door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.

Sterke punten

•Vloeistof: lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepneumatisch bediende klep
Aantal poorten3
€ 42,52 excl. BTW
/ stuk
€ 51,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen