FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DGTZ-GF-25-30-J-T-P-A
DGTZ cilinder met twee zuigers
Zie technische informatieReferenties
Festo:DGTZ-GF-25-30-J-T-P-A
Rubix:A0251589
Fabrikant:8103459
EAN:4052568578312

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | dubbele zuigercilinder dgtz-gf-25-30-j-t-p-a |
Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DGTZ-GF-25-30-J-T-P-A
DGTZ cilinder met twee zuigers
Sterke punten
Minimale voetafdruk
Minimale montagetijd
Overbrenging van hoge koppels en dwarskrachten
Hoge stijfheid dankzij geleiders met grote diameter en twee lagerbussen.
Minimale montagetijd
Overbrenging van hoge koppels en dwarskrachten
Hoge stijfheid dankzij geleiders met grote diameter en twee lagerbussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | dubbele zuigercilinder dgtz-gf-25-30-j-t-p-a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,63 excl. BTW
/ stuk
€ 492,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen