MECALINE CILINDER ISO6432 D20 C100 D M 895829
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895829
Rubix:A0558348
Fabrikant:895829
EAN:3660338481314


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso6432 |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D20 C100 D M 895829
Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | iso6432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,00 excl. BTW
/ stuk
€ 49,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen