MECALINE CILINDER ISO15552 D50 C250 D M 895879

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895879
Rubix:A0558297
Fabrikant:895879
EAN:3660338481802
MECALINE CILINDER ISO15552 D50 C250 D M 895879

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D50 C250 D M 895879


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder250 mm
98,50 excl. BTW
/ stuk
119,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen