FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-N12 1206992

Pneumatische demper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:AMTE-M-LH-N12
Rubix:06149726
Fabrikant:1206992
EAN:4052568061722
FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-N12 1206992

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-N12 1206992


geluiddemper AMTE-M-LH-N12 Geschikt voor het verminderen van ruis bij de uitlaatpoorten van pneumatische systemen. Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet bij atmosfeer=9240 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Materiaalmessing / brons
Lengte49 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau85 dB
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode84879090
€ 8,25 excl. BTW
/ stuk
€ 9,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen