MECALINE UITSTROOM DEMPER 1/8 G - 859364

Geluiddemper compact

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859364
Rubix:06852198
EAN:3660338143786
MECALINE UITSTROOM DEMPER 1/8 G - 859364
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE UITSTROOM DEMPER 1/8 G - 859364


Materiaal : Messing
Maximale druk 12 bar
Temperatuur: -10 °C tot +80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)g 1/8 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,99 excl. BTW
/ stuk
2,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden