PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 120 SG VLAK
POLIFAN® lamellenschijven PFF 180 A 120 SG/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 180 A 120 SG STEELOX
Rubix:23087422
Fabrikant:67612185
EAN:4007220167601




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 180 A 120 SG VLAK
Uitstekende slijpresultaten ook bij geringe aanzetdruk Geschikt voor haakse slijpmachines in alle vermogensklassen Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 24, 40, 60, 80, 120 Veelzijdig professioneel gereedschap met hoge verspaningscapaciteit en zeer lange standtijd voor universele slijpopgaven.
Sterke punten
Hoge afname en lange levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrij staal (INOX), kunststof. Veelzijdig professioneel gereedschap voor universele slijpwerkzaamheden. Vlakslijpen, lasnaden bewerken. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen