FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 115X22 R822 P40
Klepschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642517987
Rubix:23422465
EAN:3564650053634

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 115X22 R822 P40
Flexovit-lamellenschijven zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan de verschillende behoeften en toepassingen van de markt te voldoen. Het assortiment omvat producten van aluminiumoxide, zirkoniumoxide en keramiek, met een glasvezel- of kunststof steunschijf. De schijven zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: plat en conisch (convex). De platte vorm wordt voornamelijk gebruikt voor het slijpen van vlakke oppervlakken. De conische vorm wordt gebruikt voor toepassingen op gebogen en moeilijker bereikbare plaatsen, maar ook voor het slijpen van vlakke oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
