PFERD POLI-STIFT PF ZY 0610 3 ANCN 120 TX
Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 0610/3 AN 120 TX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 0610/3 AN 120 TX
Rubix:23084005
Fabrikant:41200712
EAN:4007220298077



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0610 3 ANCN 120 TX
Cilindrische schuurstiften met binding.
Sterke punten
Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.
Toepassingen
Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 6 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Max. toerental | 95400 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen