PFERD POLI-STIFT PF ZY 2020 6 AR 120 GR
Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 2020/6 AR 120 GR
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 2020/6 AR 120 GR
Rubix:23083911
Fabrikant:41243112
EAN:4007220145562



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2020 6 AR 120 GR
Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.
Toepassingen
Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 20 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen