PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 ANCN 80GHR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR
Rubix:23083933
Fabrikant:41240508
EAN:4007220534069
PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 ANCN 80GHR
Technische samenvatting
Materiaalvolhardmetaal
Korrel80
Wieldiameter15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1530 6 ANCN 80GHR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvolhardmetaal
Korrel80
Wieldiameter15 mm
Breedte30 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,30 excl. BTW
/ 10 stuks
60,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen